絞り込み
インターフェイス
- その他(1)
接続方式
- 有線(1)
色
ブラック(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
ブランド
- エスコ
- サンワサプライ(17)
- ナカバヤシ(13)
- エレコム(9)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- サンワダイレクト(3)
- ブレインマジック(3)
- エアリア(2)
- オーム電機(1)
- 富士通(1)
- TARGUS(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- MOBO(1)
- REDRAGON(レッドラゴン)(1)
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)

USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー