有線テンキー :「USB コネクター」の検索結果
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
その他(2)
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-2BB
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2
電源USBバスパワー
対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。
Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-4A
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)110
タイプメンブレン
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。