「色」から絞り込む
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)0.8
キー方式パンタグラフ
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ光学式
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21
分解能400カウント/インチ
キー数19キー
読取光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番64-0849-90
キーピッチ(mm)16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
質量(g)約110
タイプメンブレン
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
質量(g)約114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
供給電流(mA)100未満/1ポート
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)0.75
接続方式USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
キー数20キー
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5m
キーメンブレン
仕様VCCI classB対応
質量(g)約110
外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状USB[A]
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3mm
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19mm
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
キーメンブレン
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)約143
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×24.5
キー配列27キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
ホットキー数3
使用可能電流(mA)100未満/1ポート
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5m
キーメンブレン
仕様VCCI classB対応
質量(g)約114
ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側)
外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3mm
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19mm
供給電流(mA)100mA未満/1ポート
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
キーメンブレン
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)約97
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×127.5×24.0
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)16
使用可能電流(mA)100未満/1ポート
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)0.8
キー方式メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式USB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2
キーピッチ(mm)19
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)
色黒
付属品取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)約102
コネクタ形状USB-Aコネクター
接続方式USB
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130
保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
エスコ品番EA764AB-2BB
寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
質量(g)114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2
電源USBバスパワー
対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状USB(A)
接続方式有線
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプ。Macに対応したUSB TypeC接続のテンキー。マウスやUSBフラッシュの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブ付。USBハブは機器通しが干渉しないように、テンキー上部側面とテンキー横側面に搭載。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付。キーピッチは入力しやすい19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能なメンブレンタイプ。
仕様■キー数:20キー■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.9±0.2mm■動作力:55±7g■USBハブ:あり■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:0.75m■対応機種:MacBook Pro、MacBook Air■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。