絞り込み
インターフェイス
  • Bluetooth(3)
  • USB1.1(1)
接続方式
  • 有線(1)
  • 無線(4)
  • 色ホワイト(1)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • エレコム(8)
  • サンワサプライ(7)
  • iClever(5)
  • MCO(2)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
  • Lofree(1)
  • Epomaker(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
Bluetooth(3)
USB1.1(1)
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
    材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。通信距離最大約10mキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
    材質ABS対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状USB Aコネクタオス対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。動作力60±10gインターフェースUSB HID1.1準拠キー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります)キーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA
  • テンキー サンワダイレクト

    テンキー

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
    仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ材質ABS適合規格Bluetooth Ver .3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)接続方式Bluetooth対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)使用電池単四電池1本通信距離最大約10mキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19消費電流動作時 5mA スリープ時 30μAプロファイルHID
  • テンキー Bluetooth プログラマブル サンワダイレクト

    テンキー Bluetooth プログラマブル

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
    セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブルホワイト質量(g)約160適合規格Bluetooth Ver5.1ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 11・10コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。角度調整範囲3.8±0.3mmキー数27キー充電時間2.5時間電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6キーストローク(mm)3.8±0.3バッテリー容量(mAh)200キーボードメンブレンキーピッチ(mm)19プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。

テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレステンキー