「インターフェイス」から絞り込む
テンキー Bluetooth プログラマブルサンワダイレクト4日以内出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。<br />経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。<br />電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。<br />専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。<br />3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。<br />3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。<br />縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。<br />割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます<br />割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。<br />(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)<br />よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。<br />キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。<br /> ※シールは同梱していません。<br />デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。<br />普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。<br />テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。<br /><br /><br />※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。<br />※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル色ホワイト質量(g)約160適合規格Bluetooth Ver5.1ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 11・10コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。角度調整範囲3.8±0.3mmキー数27キー充電時間2.5時間電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6キーストローク(mm)3.8±0.3バッテリー容量(mAh)200キーボードメンブレンキーピッチ(mm)19プロファイルHID(Human Interface Device Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります