3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
Bluetooth(2)
USB1.1(1)
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状USB Aコネクタオス 対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。 動作力60±10g インターフェースUSB HID1.1準拠 キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります) キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります