ワイヤレステンキー :「テンキー bluetooth」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
Bluetooth(2)
ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5
質量(g)102
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間1時間
連続使用時間(時間)約40
通信距離(m)約10
接続台数1台
保証期間18ヵ月
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13
色シルバーブラック
質量(g)147
接続方式Bluetooth5.1
連続使用時間(時間)80
キー方式パンタグラフ
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
操作距離10m
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色シルバーホワイト
質量(g)147
対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11
寸法(cm)14.6×11.4×1.3
連続使用時間80時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)2
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色ブラック
質量(g)約160
対応OSWindows OS
寸法(cm)14.8×12.5×1.1
連続使用時間90時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0
接続台数(可能台数)3
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
【2.4GHzワイヤレス接続】。Bluetooth接続ではありませんのでご注意ください。最大10mの転送距離でも、安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーです。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【省エネ設計】。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また20秒間操作がないと、省電力モードになり、10分間操作がないとスマートスリープモードに入る省エネ設計です。【簡単操作】。専用ドライバなどのインストール作業は不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで使用できます。Windows OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSWindows OS
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式ワイヤレス2.4G
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。