1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iCleverBluetoothテンキー
エコ商品
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102 対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応 寸法(cm)13.2×8.9×1.9 連続使用時間40時間 充電時間1時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります