その他無線通信デバイス :「スサ」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトBLEビーコン
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。 通信方式BLE 仕様●発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 、※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。●電波到達距離:約1~100m(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。●防塵・防水規格:IP67●センサー:加速度・温度●動作環境:ー15~70℃※動作環境●電源スイッチ:1個●対応規格:iBeacon Eddystone、Info/Acc●データフォーマット:UID/URL/TLM(加速度)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトBLEビーコン
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 寸法(mm)70.6×38×17.8 質量(g)約43 センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒) 通信方式BLE 使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属 防塵防水性能IP66 電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による) フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー) 電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm) スイッチ数1個 動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
1個
8,790 税込9,669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトBLEビーコン
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。 6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms/発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します、電源スイッチ:1個 センサー温度(内部) 通信方式BLE 防塵防水性能IP66 電池寿命数ヶ月~10年程度※電池交換が可能 フォーマット形式データ:iBeaconEddystone(UID/URL/TLM)Info 電波到達距離(m)1~100(8段階設定)※あくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります 動作温度範囲(℃)-40~70
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷