その他無線通信デバイス :「USB Micro-B」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトックシステムWi-Fi CO2センサー
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に 仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可 セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書 質量(g)約90(本体のみ) 電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給) 対応OSiOS12以上、Android6.0以上 センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず) 温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃ 湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personal アズワン品番64-9077-81 無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHz アプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード) Wi-FiWPS、手動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ラトックシステムBluetooth 環境センサー
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック 高精度CO2センサーで換気を促進 高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択) 環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 Bluetoothでかんたん接続 常時接続で計測データを取得しグラフ表示 本製品の複数台登録が可能 複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時) 壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書 材質2.4 質量(g)約120(本体のみ) 温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2 対応OSiOS 12以降、Android 6以降 センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず) 電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと) 無線規格Bluetooth 5 通信距離(m)最大20(見通し) 湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃) 対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ラトックシステムWi-Fi 環境センサー
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測 スマホでいつでもCO2濃度を確認 本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認 手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 本製品の複数台登録が可能 クラウドからのCSV出力に対応 Bluetoothを使った簡単セットアップ 壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給) 対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。 センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76 準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal 温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃ 湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと) 環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750 計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔) 使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13 対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷