ビーコン :「測定 パス」の検索結果
関連キーワード
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単4電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms
寸法(mm)70.6×38×17.8
質量(g)約43
センサー外部:温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)
通信方式BLE
使用電池単4電池×2本※電池交換が可能/出荷時は単4電池×2本が付属
防塵防水性能IP66
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(DeviceInfo)※独自規格/HTSensor(温度・湿度センサー)
電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定:-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4dBm)
スイッチ数1個
動作温度範囲(℃)-40~60(出荷時搭載電池の場合)
『その他無線通信デバイス』には他にこんなカテゴリがあります
- ビーコン
- Wi-Fi環境センサー
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。