紛失防止タグ本体 :「カシムラ bluetooth」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『紛失防止タグ』には他にこんなカテゴリがあります