3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-187 MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラ 動画あり
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402~2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。
仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz 付属品ドライバー 寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2 質量(g)15 騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置) 電池CR2016×3個 動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値 無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内) 対応アプリケーション探す(Apple社純正)
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。
仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値) 寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9 質量(g)10 電池CR2032×1 稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置) 動作温度(℃)0~40(結露無き事) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内) アプリケーション探す(Apple純正) システム対応iOS18以上
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

『紛失防止タグ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング