紛失防止タグ本体 :「スマートタグ」の検索結果
【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。
鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応
付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)9(電池含む、ストラップ除く)
対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55
対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac
機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作
通信方式BluetoothLE(2.4GHz)
使用電池CR2032×1(交換可能)
電池寿命半年
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)~90(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
『紛失防止タグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 紛失防止タグ本体
- 紛失防止タグ用アクセサリ
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。