絞り込み
ブランド
- POLAR
- Xiaomi(24)
- アリアス(21)
- Withings(4)
- AMAZFIT(3)
- Haylou(2)
- HAC(1)
- クレファー(CREPHA)(1)
- エアリア(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- サイエルインターナショナル(1)
特価

アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense S-L
POLAR¥16,000税込¥17,6001個当日出荷Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド仕様データ転送範囲:150m寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック
POLAR¥15,000税込¥16,5001個欠品中Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。付属品本体、ストラップ仕様データ転送範囲:90m寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック
POLAR¥15,000税込¥16,5001個当日出荷Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。付属品本体、ストラップ仕様データ転送範囲:90m寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10色ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
POLAR STREET X フォレストグリーン S-L
POLAR¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷POLAR Street Xは、都市で暮らしながらランニングやトレーニングを楽しむ「アーバンランナー」や、仕事とスポーツを両立するハイブリッドアスリートに向けて開発されたアドバンスドランニングウォッチです。明るく見やすい有機ELタッチスクリーンを搭載し、GPSや気圧式高度計、ルートガイダンス機能によって街中からアウトドアまで快適なランニングをサポートします。最大の魅力は、Polarならではの高精度な心拍計測と充実したトレーニング分析機能。170種類以上のスポーツに対応し、ランニングはもちろん筋力トレーニングやサイクリングなど幅広い運動を記録できます。また、睡眠や回復状態もチェックできるため、効率的なコンディション管理が可能です。さらに、ミリタリーグレードの耐久性と最大10日間持続するロングバッテリーを備え、日常使いにも最適。Polar初搭載のLEDフラッシュライトは夜間ランニングや帰宅時の安全性向上に役立ちます。デザイン性と実用性を兼ね備えたStreet Xは、トレーニングの成果を高めながら、毎日の健康管理やアクティブなライフスタイルを支えてくれる一台です。セット内容POLAR Street X、POLAR Streetリストバンド(22mm)、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)45×45×13.8色フォレストグリーン質量(g)48機能【Bluetooth】Bluetooth Low Energy 【USBケーブル】専用規格/USB Type-C【位置情報】GPS:〇、Galileo:〇、BeiDou:〇、QZSS(みちびき):〇メモリー5 MBディスプレイディスプレイタイプ:AMOLED、サイズ:1.28 インチ、解像度:416×416バッテリー容量(mAh)385耐久性最小使用温度:ー20 ℃、最大使用温度:50 ℃ストレージ32 MBプロセッサー(MHz)275
POLAR STREET X ナイトブラック S-L
POLAR¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷POLAR Street Xは、都市で暮らしながらランニングやトレーニングを楽しむ「アーバンランナー」や、仕事とスポーツを両立するハイブリッドアスリートに向けて開発されたアドバンスドランニングウォッチです。明るく見やすい有機ELタッチスクリーンを搭載し、GPSや気圧式高度計、ルートガイダンス機能によって街中からアウトドアまで快適なランニングをサポートします。最大の魅力は、Polarならではの高精度な心拍計測と充実したトレーニング分析機能。170種類以上のスポーツに対応し、ランニングはもちろん筋力トレーニングやサイクリングなど幅広い運動を記録できます。また、睡眠や回復状態もチェックできるため、効率的なコンディション管理が可能です。さらに、ミリタリーグレードの耐久性と最大10日間持続するロングバッテリーを備え、日常使いにも最適。Polar初搭載のLEDフラッシュライトは夜間ランニングや帰宅時の安全性向上に役立ちます。デザイン性と実用性を兼ね備えたStreet Xは、トレーニングの成果を高めながら、毎日の健康管理やアクティブなライフスタイルを支えてくれる一台です。セット内容POLAR Street X、POLAR Streetリストバンド(22mm)、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)45×45×13.8色ナイトブラック質量(g)48機能【Bluetooth】Bluetooth Low Energy 【USBケーブル】専用規格/USB Type-C【位置情報】GPS:〇、Galileo:〇、BeiDou:〇、QZSS(みちびき):〇メモリー5 MBディスプレイディスプレイタイプ:AMOLED、サイズ:1.28 インチ、解像度:416×416バッテリー容量(mAh)385耐久性最小使用温度:ー20 ℃、最大使用温度:50 ℃ストレージ32 MBプロセッサー(MHz)275
Polar Pacer GPSスポーツ・ランニングウォッチ
POLAR¥27,000税込¥29,7001個7日以内出荷Polar Pacerは、軽量(約40g)で高精度な心拍計測とGPS機能を備えたランニング専用スマートウォッチです。新世代のアスリートに必要な機能をフル搭載。必要不可欠なベーシック機能のほかにも、トレーニングを充実させる特別機能を備えています。初心者でも無理なく成長をサポートします。最大約6日間のバッテリー持続、シンプルな操作性、快適な装着感も魅力。初めてのGPSウォッチとして、コスパ重視の方に特におすすめです。付属品Polar Pacer、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅45×高さ45×厚さ11.5質量(g)総質量40、リストバンド除く23タイプディスプレイ:MIPディスプレイ1.2 インチバッテリー容量(mAh)265BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
POLAR VANTAGE M3 マルチスポーツウォッチ S-L
POLAR¥63,000税込¥69,3001個7日以内出荷Polar Vantage M3はアスリートのオンとオフをサポートするためのマルチスポーツウォッチ。アウトドアシリーズのタフなデザインと、ハイエンドなスポーツレンジにふさわしい機能性が融合、ポラールが誇るすべての機能を備えた優れものです。日中は極めて多数の種目に対応するパーソナルトレーニングやコーチングのツール、夜間は睡眠とリカバリーの自動記録機能を搭載。ウォッチに搭載されたPolar Elixir(TM)バイオセンシングテクノロジーは、新次元の測定精度であなたのバイタルデータを細かくモニターします。さらに、デュアルバンドGPSとフルカラーの内蔵地図であなたの現在位置を正確に表示。ターンバイターン方式のルートガイダンスとアウトドアトレーニングの上級者向けメトリクスもご利用いただけます。1回の充電で最大7日間持続するバッテリーと高輝度の有機ELタッチスクリーンディスプレイを備えたPolar Vantage M3は、オールラウンダーのために設計されたデザインで、あなたのライフスタイルのオンとオフをサポートします。付属品Polar Vantage M3、Polarシリコンスポーツリストバンド、22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.2質量(g)総質量53、リストバンド除く35タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
POLAR STREET X スノーホワイト S-L
POLAR¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷POLAR Street Xは、都市で暮らしながらランニングやトレーニングを楽しむ「アーバンランナー」や、仕事とスポーツを両立するハイブリッドアスリートに向けて開発されたアドバンスドランニングウォッチです。明るく見やすい有機ELタッチスクリーンを搭載し、GPSや気圧式高度計、ルートガイダンス機能によって街中からアウトドアまで快適なランニングをサポートします。最大の魅力は、Polarならではの高精度な心拍計測と充実したトレーニング分析機能。170種類以上のスポーツに対応し、ランニングはもちろん筋力トレーニングやサイクリングなど幅広い運動を記録できます。また、睡眠や回復状態もチェックできるため、効率的なコンディション管理が可能です。さらに、ミリタリーグレードの耐久性と最大10日間持続するロングバッテリーを備え、日常使いにも最適。Polar初搭載のLEDフラッシュライトは夜間ランニングや帰宅時の安全性向上に役立ちます。デザイン性と実用性を兼ね備えたStreet Xは、トレーニングの成果を高めながら、毎日の健康管理やアクティブなライフスタイルを支えてくれる一台です。セット内容POLAR Street X、POLAR Streetリストバンド(22mm)、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)45×45×13.8色スノーホワイト質量(g)48機能【Bluetooth】Bluetooth Low Energy 【USBケーブル】専用規格/USB Type-C【位置情報】GPS:〇、Galileo:〇、BeiDou:〇、QZSS(みちびき):〇メモリー5 MBディスプレイディスプレイタイプ:AMOLED、サイズ:1.28 インチ、解像度:416×416バッテリー容量(mAh)385耐久性最小使用温度:ー20 ℃、最大使用温度:50 ℃ストレージ32 MBプロセッサー(MHz)275
Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L
POLAR¥85,000税込¥93,5001個7日以内出荷バイオセンシングテクノロジー、有機ELディスプレイ、デュアルバンドGPS、地図、そして一連のトレーニングとリカバリーツールを詰め込んだパワフルなスポーツスマートウォッチ。スポーツ、パフォーマンス、そして生活のなかのあらゆる領域で、あなたをサポートするよう設計されています。一度の充電で省電力トレーニングモードなら140時間、パフォーマンストレーニングモードなら43時間使用可能。血中酸素レベル、そして皮膚温センサーも備わった、2025年10月現在最もパワフルなポラール製品です。付属品Polar Vantage V3、Polarシリコンリストバンド 22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅47.3×高さ47.3×厚さ13.5色ナイトブラック質量(g)総質量57、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
Polar Ignite 3 スポーツ&ヘルスケアウォッチ S-L
POLAR¥39,800税込¥43,7801個7日以内出荷高解像度タッチディスプレイ、そして睡眠/活動量の自動計測機能を搭載したスタイリッシュなスポーツ・ヘルスケアウォッチ。有機ELディスプレイで視認性が高く、操作もタッチ中心で快適。高精度な心拍計測(10LED+3Dセンサー)やデュアルバンドGPSを搭載し、ランニングやウォーキングでも正確なデータ取得が可能です。睡眠分析や体内リズムガイド、栄養素別カロリー分析など健康管理機能も充実。日常使いから本格的なトレーニングまで幅広く活躍する万能モデルです。付属品Polar Ignite 3、Polar シリコンリストバンド 20 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅43×高さ43×厚さ9.5質量(g)総質量35、リストバンド除く21タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)215BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
Polar Grit X2 アウトドアウォッチ S-L
POLAR¥69,000税込¥75,9001個7日以内出荷Polar Grit X2は、コンパクトで頑丈なアウトドア用ウォッチ。長距離の冒険にも、毎日のトレーニングにもぴったりです。高度なトレーニングツール、サファイアガラスの有機ELディスプレイ、そしてフルカラー地図による高精度のナビゲーション機能を搭載したこの腕時計は、トレイルはもちろん、どんな生活シーンにも対応します。付属品Polar Grit X2、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅44.7×高さ44.7×厚さ12.5質量(g)総質量62、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.28 インチバッテリー容量(mAh)310BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
Polar Grit X2 Pro Titan M/L
POLAR¥128,000税込¥140,8001個7日以内出荷Polar Grit X2 Pro Titanは、過酷な環境でも信頼できる高耐久・高機能アウトドアスマートウォッチです。航空宇宙用チタンケースとサファイアガラスを採用し、MIL規格準拠の耐衝撃・耐水性能を備えています。新搭載の「Polar Elixir」心拍センサーは精度が向上し、血中酸素濃度や皮膚温も計測可能。さらに、オフライン地図とルートナビゲーション機能により、スマホなしでも現在地や進路を確認できます。最大140時間のバッテリー持続も魅力で、トレイルランや登山など長時間のアクティビティに最適です付属品Polar Grit X2 Pro Titan、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Polarプレミアムレザーリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4質量(g)総質量64、(リストバンド2本含む)71、リストバンド除く48タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
Polar Grit X2 Pro ナイトブラック S-L
POLAR¥110,000税込¥121,0001個7日以内出荷Polar(ポラール)Grit X2 Proは軍用規格をクリアした頑強なアウトドアスポーツウォッチ。 頑強なデザイン、高度なナビゲーション、スポーツトラッキング、バイオセンシングと心拍数テクノロジーを備え、ピークパフォーマンスを目指す究極のスマートウォッチです。デュアルバンドGPSと内蔵地図を搭載、また高解像度の有機ELタッチスクリーンは傷つきにくいサファイアガラスとステンレスベゼルで保護されており、極めて厳しい環境下でも情報をクリアに表示します。付属品Polar Grit X2 Pro、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4色ナイトブラック質量(g)総質量79、リストバンド除く57タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
『スマートウォッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- スマートウォッチ本体
- スマートウォッチ関連品