スマートウォッチ本体 :「熱中対策ウォッチ」の検索結果
関連キーワード
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)25
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約4-6日
ディスプレイ0.96インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中症予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中症対策の目安に。
材質ABS、シリコン
寸法(mm)バンド:248
色黒
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12
解像度240×240dpi
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)160
スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級IP67
使用期間約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
装着時に自動的に皮膚の表面温度を測定し、その値を体温値として換算し表示します。検温表示は37.3℃以下はグリーン、37.3℃以上は赤く表示されるので常に体調の変化を確認することができます。心拍や歩数などの基本機能にプラスしスポーツモードは19種類に細分化、それぞれの消費カロリーを知る事ができるハイクオリティモデルです。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22
質量(g)52
対応機種android4.3以上、iOS8以上
機能心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、メイン画面カスタマイズ、血中酸素、検温
ディスプレイ1.69インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2(連続使用5-7日)
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20
質量(g)46
機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応
素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス
防水IP67
日常での操作性向上を目指し、フルタッチパネル方式を採用。1.69インチの大画面液晶で、スワイプとタップで操作もスイスイ。ガラス製大型液晶画面なのに本体重量35gと軽量なので、装着時のストレスも軽減されます。
寸法(mm)幅36×高さ43×奥行11
質量(g)34
機能メイン画面カスタマイズ、心拍、血中酸素、カメラ遠隔、歩数、SNS/SMS通知、カロリー、睡眠測定、スマホ発見、距離、天気、音楽の操作
防塵防水性能日常生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
『スマートウォッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- スマートウォッチ本体
- スマートウォッチ関連品
スマートウォッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。