27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44
1着ほか
21,900 税込24,090
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

水冷服 プロ仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 動画あり
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム 取扱説明書(2.49MB)
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

ICWベストプロX用のチャージボトル、2本入り。何度でも使用することが可能。 冷凍時の膨張による変形を抑える補強バーを搭載。 衝撃に強いハードタイプ。 別売りのエネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトル2本と保冷剤を入れて現場に持っていけば、1日使用することができる。
用途ワークアイテム(クーラー)。 材質ボトル/ふた:ポリエチレン・内ふた:シリコーンゴム 色展開なし サイズF
1個(2本)
1,290 税込1,419
当日出荷

ICW001 アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業) 動画あり
タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業 セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル 材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴム クロ サイズF 質量(g)1070(バッテリー装着時) 胸囲(cm)95~115 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)25 着丈(cm)41.5 充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時) モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
1着
9,890 税込10,879
当日出荷

チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み) サイズレギュラー タイプセット 幅(cm)水タンク:20(開口部約17) 胸囲(cm)約95~115 着丈(cm)約54 寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可) 素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アタックベース水冷ベスト
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策 仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL セット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2 サイズフリー 質量(g)440(バッテリー含まず) 胸囲(cm)48~59 肩幅(cm)28 充電時間(時間)満3.5 バッテリー容量(mAh)5000 稼働時間(時間)約4.5 前身丈(cm)47 後身丈(cm)49
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズフリー 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 タンク容量(mL)1300 給水口径(Φmm)タンク:80 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書 ブラック サイズフリー 材質(ホース)冷却:シリコーンゴム 材質(タンク)TPU 素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン 使用時間(時間)最大同時:約6
1セット
23,900 税込26,290
当日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンベストプロX
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~6L相当) 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
1セット
21,900 税込24,090
当日出荷

ブレイン水冷ベスト
凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム 着丈(cm)41
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1個ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
19,900 税込21,890
4日以内出荷

防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。 凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム タイプセット 着丈(cm)41
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAISHIN(大進)グラセPCMベスト
PCM(相交換物質)宇宙服の技術を応用して、外気温の急激な変化から体を守る為に開発された温度調節機能に特化した新素材です。通気性・凍結性・可動性に優れた商品です。通気性:PCMのブロック間にAIRスペースを確保することで蒸れを解消します。またファン付作業服と併用することでAIRスペースに風が吹き抜けより快適に使用できます。凍結性:PCMブロックが26℃をキープ。26℃以下を維持すれば自然再生します。可動性:PCMブロックを独自の配列・配置することで可動性UP。
用途お仕事、スポーツ、レジャーに 材質生地 TPU バックル プラスチック サイズフリーサイズ 質量(g)約800 使用時間(分)約120 本体サイズ(mm)約350x320 冷却温度(℃)26以下(氷水:約45分・冷凍庫:約90分・冷蔵庫:約120分)
1着
9,990 税込10,989
当日出荷

バッテリー要らずで長時間26℃の状態をキープ。冷やして繰り返し使える冷却ベスト。26℃で自然に凍るPCM素材、独自設計で空気の流れと柔軟性を持つPCMブロック配置、小さく折りたため収納しやすい、両肩の面ファスナーでサイズ調整可能、空調ウェアの中に、ハーネス着用可能。
用途ワークウェア(ベスト)。 B・ブラック サイズF 素材本体:TPU、P.C.M・バックル:プラスチック
1着
9,998 税込10,998
5日以内出荷

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。 材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ クロ サイズF
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

水冷ベスト 大沼プランニング 動画あり
大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズフリー(S~LLまで対応) 材質メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード ブラック サイズフリー 質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133 電圧(V)3.6 出力ポンプ:7.4/150(V/mA) 材質(ホース)シリコンゴム 冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します 流量(mL/min)(ポンプ)320~370 材質(タンク)TPU 充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時) バッテリー容量(mAh)5200 素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー) 冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間 冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
19,900 税込21,890
9日以内出荷

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>) サイズフリー(S~5L) 出力ポンプ:5V/140mA 電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)約650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275) 流量(mL/min)320~350 タンク容量(mL)約1300 給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 サイズF 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい水がベスト回部を循環します。全身に冷却感が得られるように内部はハニカム構造となっており冷却水がベスト全体を循環します。特に酷暑下での建設・工業作業・運送業務、炎天下でのスポーツ時の熱中症対策に最適です。冷却(流水)スピードは三段階となっております。赤(強)青(中)緑(弱)。本製品はフリーサイズとなっておりサイドとフロントのバックルでサイズ調整が可能です。ドライ・通気性・吸汗速乾性のある素材を使用した設計となっているので各作業現場で対応可能。10000mAhのモバイルバッテリー使用時の持続時間:赤(強)約33時間・青(中)約40時間・緑(弱)約50時間
付属品本体、保冷パックケース×2、取扱説明書 材質(表)ナイロン生地、(裏)4層素材ナイロン生地、TPUフィルム、アイスシルク生地 幅(mm)モバイルバッテリーポケット:170 ブルー サイズフリー
1着
19,890 税込21,879
翌々日出荷

凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。 熱中症対策用冷水クッションです。 モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。 バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書 材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴム サイズフリーサイズ タイプセット 本体寸法(cm)30×45
1セット
12,900 税込14,190
4日以内出荷

アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業 サイズフリー 質量(g)約1200 電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A) 温度(℃)保管・輸送環境:-10~40 使用環境温度(℃)20~40 適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上) 適応胸囲(cm)約90~約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
1着
99,980 税込109,978
5日以内出荷

大沼プランニング水冷服ライト
暑さに負けず、作業効率アップ! 複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却! シンプル構造で腹部も冷えにくい 冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!) 約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、 クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。 3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。 メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に 混率(%)メッシュポリエステル100 サイズフリー
1着ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)