7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L
4L(3)
5L(3)
L(8)
LL(10)
M(12)
S(6)
フリー(22)
その他(4)
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
1着
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。 材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジ クロ サイズXXL
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。お腹を冷やさないフロントメッシュタイプです。
用途熱中症対策に。 ブラック 混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
1着
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
用途ワークウェア(クーラー)。 ハイビスオレンジ サイズXXL 素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
1着
22,980 税込25,278
4日以内出荷

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業に セット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>) サイズフリー(S~5L) 出力ポンプ:5V/140mA 電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ) 胸囲(cm)80~130 本体質量(g)約650 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275) 流量(mL/min)320~350 タンク容量(mL)約1300 給水口径(Φmm)タンク:約80
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷