絞り込み
サイズ
- 5L
- 3L(12)
- 4L(3)
- L(13)
- LL(14)
- M(15)
- S(9)
- SS(1)
- その他(5)
- フリー(33)
ブランド
- bigborn(ビッグボーン)(4)
- PROMOTE(プロモート)(1)
商品区分
- セット品(1)
色
グレー(3)
ブラック(2)
ブルー(3)
「サイズ」から絞り込む
3L(12)
4L(3)
5L
L(13)
LL(14)
M(15)
S(9)
SS(1)
その他(5)
フリー(33)

循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売
PROMOTE(プロモート)¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80