絞り込み
ブランド
  • bigborn(ビッグボーン)(2)
  • カジメイク(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • Y'sGOD(1)
  • アクアテック(1)
  • D's QUALITY(1)
サイズ
  • L
  • 3L(7)
  • 4L(3)
  • 5L(3)
  • LL(11)
  • M(12)
  • S(6)
  • その他(4)
  • フリー(24)
商品区分
  • その他(1)
  • セット品(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
材質
  • 合成繊維(3)
合成繊維
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(7)
4L(3)
5L(3)
L
LL(11)
M(12)
S(6)
その他(4)
フリー(24)
水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
アクアウォーターフロントメッシュベスト bigborn(ビッグボーン)アクアウォーターフロントメッシュベストbigborn(ビッグボーン)
17,980税込19,778
1着
当日出荷
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。お腹を冷やさないフロントメッシュタイプです。
用途熱中症対策に。ブラック混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
絶氷ガードベスト 8906 カジメイク絶氷ガードベスト 8906カジメイク
1,998税込2,198
1着
4日以内出荷
猛暑、熱中症対策アイテムとして最適な保冷剤使用のストレッチベストです(保冷剤は別売りです)。現場作業やアウトドアなどにおすすめです。3カ所の保冷剤専用ポケット付きです。ファン付きウェアと合わせて着用すると冷たい風が循環し、より効率的に冷却します。推奨保冷剤 背中:クロダルマ 魔法の保冷剤600g 最大保冷時間 9時間、両脇(2個必要です):クロダルマ 魔法の保冷剤300g 最大保冷時間 6時間、もしくは魔法の保冷剤200g 最大保冷時間 5時間。
材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%ブラック
スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテックスリークォーターアクアウォーターベストアクアテック
21,980税込24,178
1着
3日以内出荷から6日以内出荷
用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ
クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPUサイズフリー(S~5L相当)質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133胸囲(cm)80~130肩幅(cm)28着丈(cm)40.5バッテリー容量(Ah)5.2冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間前身丈(cm)44後身丈(cm)42
涼感水冷ベスト D's QUALITY涼感水冷ベストD's QUALITY
19,900税込21,890
1個
4日以内出荷
モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売PROMOTE(プロモート)
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
アイスマンクールバティ Y'sGODアイスマンクールバティY'sGOD
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
アクアウォーターベスト ブラック bigborn(ビッグボーン)アクアウォーターベスト ブラックbigborn(ビッグボーン)
20,980税込23,078
1着
当日出荷
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。
用途熱中症対策に。ブラック混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
水冷ウェア