水冷ウェア :「作業用 椅子」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(2)
4L(1)
5L(1)
L(2)
LL(2)
M(2)
S(1)
フリー(1)
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。 付属品充電用ケーブル1個 セット内容セット品 ブラック サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)1180 バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止 バッテリー容量(mAh)5200 素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル 使用時間(時間)連続モードで約13時間
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD 動画あり
アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー) 寸法(mm)95×65×25 質量(g)約133 電圧(V)3.6 出力携帯充電時:(USB-C)2.0A 充電時間(2Aアダプター使用時付属していません) 保証期間購入日から1年間 バッテリー容量(mAh)5,200
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に 材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP 構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ 本体質量(g)約1750
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に 本体質量(g)約188
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y'sGODアイスマンPRO-XⅡ用チャージボトル。エネチャージ(ステンレス真空ボトル)にチャージボトルを2本と保冷剤を入れて現場に持って行けば1日使用することができます。チャージボトルは何度でも使用することが可能です。冷凍したときに、変形を抑える補強バーを搭載。また衝撃に強くハードタイプのボトルになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に 本体質量(g)約320 内容量(mL)1個あたり約300
1個(2本)
989 税込1,088
5日以内出荷

アイスマンPCMベストⅡ Y'sGOD 動画あり
セット内容ベスト 寸法(mm)320×350×22 質量(g)約800 素材TPU・プラスチック(バックル)
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
用途首を冷やし熱中症対策 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ 冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼 質量(kg)1.74 サイズ(cm)59×59×35
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD 動画あり
厚さ(mm)32 寸法(mm)H126.5×W80×28.5 容量5000mAh/14.4V (72Wh) 質量(g)約385 出力ポンプ:7.4V 150mAh(最大)、ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V、水冷接続プラグ:7.2V 風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒 モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止 外径(mm)109 流量320-370ml/min
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間 サイズ(mm)126×80×28
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
用途保冷用バッグ。 材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック 寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95 本体質量(g)約125 持ち手寸法(mm)左右約40幅
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個 本体質量(g)約250 風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
1着
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)330 サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間 サイズ(mm)126×80×28
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷