水冷ウェア :「風量」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に セット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個 本体質量(g)約250 風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD 動画あり
厚さ(mm)32 寸法(mm)H126.5×W80×28.5 容量5000mAh/14.4V (72Wh) 質量(g)約385 出力ポンプ:7.4V 150mAh(最大)、ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V、水冷接続プラグ:7.2V 風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒 モード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止 外径(mm)109 流量320-370ml/min
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング