1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(1)
4L(1)
L(1)
LL(1)
M(1)
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。 仕様洗濯可(手洗い) セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書 材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ 寸法(mm)バッテリー:64×24×97 電圧(V)3.6 出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働 機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感 充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用) バッテリー容量(mAh)3350 消費電力量(Wh)12.06 出力切替3段階切替 入力電圧DC5V/2A(USB Type-C) 充放電回数(回)約300
1組
32,980 税込36,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング