2ページ目: 水冷ウェア

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 Y'sGOD水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用Y'sGOD
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋
用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト 好川産業YKクールアクアベスト 水冷式冷却ベスト好川産業
19,890税込21,879
1着
4日以内出荷
冷たい水がベスト回部を循環します。全身に冷却感が得られるように内部はハニカム構造となっており冷却水がベスト全体を循環します。特に酷暑下での建設・工業作業・運送業務、炎天下でのスポーツ時の熱中症対策に最適です。冷却(流水)スピードは三段階となっております。赤(強)青(中)緑(弱)本製品はフリーサイズとなっておりサイドとフロントのバックルでサイズ調整が可能です。ドライ・通気性・吸汗速乾性のある素材を使用した設計となっているので各作業現場で対応可能10000mAhのモバイルバッテリー使用時の持続時間:赤(強)約33時間・青(中)約40時間・緑(弱)約50時間
付属品本体、保冷パックケース×2、取扱説明書材質(表)ナイロン生地、(裏)4層素材ナイロン生地、TPUフィルム、アイスシルク生地幅(mm)モバイルバッテリーポケット:170ブルーサイズフリー
水冷式背中クッション ブレイン水冷式背中クッションブレイン
12,900税込14,190
1セット
4日以内出荷
凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。 熱中症対策用冷水クッションです。 モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。 バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴムサイズフリーサイズタイプセット本体寸法(cm)30×45
クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) マイト工業株式会社クールベストセット(リチウムイオンバッテリー・充電コード付)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm)材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPUサイズフリー(S~5L相当)質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133胸囲(cm)80~130肩幅(cm)28着丈(cm)40.5バッテリー容量(Ah)5.2冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間前身丈(cm)44後身丈(cm)42
涼感水冷ベスト D's QUALITY涼感水冷ベストD's QUALITY
19,900税込21,890
1個
4日以内出荷
モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
ICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOTICWベストプロXセットBIGサイズHOP-SCOT
18,980税込20,878
1個
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジクロサイズXXL
ICWベストプロXセット HOP-SCOTICWベストプロXセットHOP-SCOT
18,980税込20,878
1個
当日出荷
新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
用途ワークウェア(クーラー)。材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジクロサイズF
ひんやりMAX 保冷剤用アルミケース4枚入 PAX-ASIANひんやりMAX 保冷剤用アルミケース4枚入PAX-ASIAN
799税込879
1セット
3日以内出荷
保冷剤の持続時間と温度を調整します。お好み時間や温度よってケースをカットして調整できます。
用途ファン付き作業服使用時に材質アルミ、ポリエチレン縦(cm)23横(cm)18
アイスマンベスト Y'sGODアイスマンベストY'sGOD
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売PROMOTE(プロモート)
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材 YAMAZEN(山善)水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材YAMAZEN(山善)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から5日以内出荷
山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
クールベスト(リチウムイオンバッテリー・充電コード付) マイト工業株式会社クールベスト(リチウムイオンバッテリー・充電コード付)マイト工業株式会社
19,900税込21,890
1セット
9日以内出荷
送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コードブラックサイズフリー質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133電圧(V)3.6出力ポンプ:7.4/150(V/mA)材質(ホース)シリコンゴム冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します流量(mL/min)(ポンプ)320~370材質(タンク)TPUバッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時)バッテリー容量(mAh)5200素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー)冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
水冷服ライト 大沼プランニング水冷服ライト大沼プランニング(1件のレビュー)
21,900税込24,090
1着ほか
5日以内出荷
暑さに負けず、作業効率アップ! 複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却! シンプル構造で腹部も冷えにくい 冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!) 約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、 クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。 3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。 メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に混率(%)メッシュポリエステル100サイズフリー
水冷服 Bセット+リュックベルト 大沼プランニング水冷服 Bセット+リュックベルト大沼プランニング
77,235税込84,959
1セット
8日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。 多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。 必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。 氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。 暑さに負けず、作業効率アップ!! 4本のサイドベルトの調整で身体にフィット! 上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。 作業の邪魔にならないチューブの取り回し。 ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり) 使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応) 作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。 ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)6素材メッシュポリエステル・100%総質量(kg)使用時:3.5
水冷服 Aセット 大沼プランニング水冷服 Aセット大沼プランニング
71,060税込78,166
1セット
4日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止暑さに負けず、作業効率アップ!!4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします作業の邪魔にならないチューブの取り回しペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル2本材質(本体)メッシュポリエステル 100%連続使用時間(時間)約6バッテリー電圧(V)出力:7.4充電時間(時間)6総質量(kg)(使用時)2.5
水冷ベスト 大沼プランニング水冷ベスト大沼プランニング
32,300税込35,530
1着
7日以内出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止暑さに負けず、作業効率アップ!!4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします作業の邪魔にならないチューブの取り回しペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にサイズフリー(S~LLまで対応)材質メッシュポリエステル 100%
アイスマン HV24V大ファンセット Y'sGODアイスマン HV24V大ファンセットY'sGOD
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGODアイスマンAR2424VファンセットY'sGOD
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
質量(g)330サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
アイスマンエネチャージ Y'sGODアイスマンエネチャージY'sGOD
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
アイスマンクールバティ Y'sGODアイスマンクールバティY'sGOD
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
アイスマンHV24大ファンセット Y'sGODアイスマンHV24大ファンセットY'sGOD
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
アクアウォーターベスト ブラック bigborn(ビッグボーン)アクアウォーターベスト ブラックbigborn(ビッグボーン)
20,980税込23,078
1着
当日出荷
独自の気化熱冷却システムにより、水の力だけで冷却します。バッテリーや保冷剤は一切不要です。ファン付きウェアのインナーに最適です。注水と排水がし易い仕様で、排水口は水漏れがしないネジ式になっています。排水と注水がそれぞれ1か所筒あります。SDGS認定書の商品です。
用途熱中症対策に。ブラック混率(%)ポリエステル100、中芯:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル82、ポリウレタン18
水冷ウェア