「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
50(5)
70(3)
75(4)
90(4)
93(4)
100(1)
150(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
フランスタイより薄手のため、巻きやすく経済的です。
材質コットン、スパンデース
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。スパンデックス糸を使
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。ハサミがなくても手で簡単にカットできます。ラテックスとアクリルを含めず安心です。通気性に優れ、肌に優しい包帯です。疎水性で水をはじきます。
用途ガーゼ、パッドの被覆・固定時に。
材質ラテックスとアクリルを含めず安心です。
タイプ自着性包帯
伸縮性に優れたEOG滅菌済のホータイです。 。衛生的にご使用いただく場合に好適です。 。薄手のため、巻きやす
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質スパンデックス、綿
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
包帯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。