「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(9)
40(1)
50(9)
60(2)
75(2)
76(1)
80(1)
100

自着包帯・コンプレッション (自着性包帯)
アルケア¥7,698税込¥8,4681箱(10巻)8日以内出荷包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。 強撚加工により優れた弾力性があります。用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類自着包帯
デュアプレス・テンションガイド 自着性包帯キット
アルケア¥2,998税込¥3,2981セット8日以内出荷異なる伸縮性と自着性をもった2層の包帯で、安定した圧迫圧を維持する自着性包帯キットです。インナーに片面自着性・弾性糸を用いたショートストレッチのパディング包帯、アウターに両面自着性のロングストレッチのガイド付き弾性包帯を巻きつけ、ズレ・緩みのない安定した圧迫を行います。自着性により装着時に手を離しても転がり巻きほぐれることがありません。インナー層、アウター層とも道具を使わず手でカットすることができます。2層の包帯同士が自着し、次のタイミングまで巻き崩れることなく、巻いた状態を維持します。幅(mm)100長さ(m)パディング包帯:6.5(伸長時)、ガイド付き弾性包帯:8.2(伸長時)足首周り(cm)18~32包帯種類自着性包帯
救急・衛生 の新着商品
ポケットマスク ソフトポーチ(黒) ストラップ入・ソフトポーチ(黒) 人工呼吸補助具 01-6511-03 レールダルメディカルジャパン 83004105(サンソインレット)レールダルメディカルジャパン税込¥6,158¥5,598