絞り込み
タイヤサイズ
  • 175/80R16(4)
  • 195/85R16(4)
  • 205/75R16(4)
  • 175/60R16(8)
  • 205/70R16(4)
  • 215/70R16(7)
  • 185/60R16(6)
  • 205/65R16(12)
  • 195/60R16(11)
  • 165/50R16(6)
  • 215/65R16(12)
  • 185/55R16(9)
  • 205/60R16(14)
  • 195/55R16(13)
  • 215/60R16(11)
  • 165/45R16(4)
  • 205/55R16(17)
  • 195/50R16(10)
  • 205/50R16(7)
  • 195/45R16(7)
リム径(inch)
  • 16
  • 12(11)
  • 13(13)
  • 14(26)
  • 15(61)
  • 15.5(2)
  • 17(79)
  • 17.5(6)
  • 18(71)
  • 19(49)
  • 19.5(1)
  • 20(29)
  • 21(11)
  • 22(7)
  • 22.5(4)
タイヤ幅(mm)
  • 165(7)
  • 175(9)
  • 176(1)
  • 177(2)
  • 182(1)
  • 185(10)
  • 188(1)
  • 193(1)
  • 195(26)
  • 199(2)
  • 203(1)
  • 205(28)
  • 207(2)
  • 208(1)
  • 212(1)
  • 215(25)
  • 225(6)
  • 265(2)
  • 650(3)
  • 700(2)
偏平率(%)
  • 45(10)
  • 50(13)
  • 55(25)
  • 60(19)
  • 65(19)
  • 70(14)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 85(5)
  • -(3)
タイヤ本数
  • 1本(39)
  • 4本(10)
適合ボディタイプ
  • SUV・4×4(7)
  • コンパクトカー(3)
  • スポーツカー(8)
  • セダン・クーペ・ワゴン(16)
  • ミニバン(6)
  • 中型トラック(4)
  • 商用車・バン(3)
  • 軽トラ(5)
  • 軽自動車(4)
SUV・4×4・コンパクトカー・スポーツカー・セダン・クーペ・ワゴン・ミニバン・中型トラック・商用車・バン・軽トラ・軽自動車
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(21)
  • TOYO TIRES(13)
  • DUNLOP(ダンロップ)(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
  • Goodyear(3)
  • FALKEN(住友ゴム)(2)
  • WINRUN (ウインラン)(1)
  • ROADSTONE(ロードストーン)(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOYO TIRES・DUNLOP(ダンロップ)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・Goodyear・FALKEN(住友ゴム)・WINRUN (ウインラン)・ROADSTONE(ロードストーン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
175/60R16(8)
205/65R16(12)
195/60R16(11)
215/65R16(12)
185/55R16(9)
205/60R16(14)
195/55R16(13)
215/60R16(11)
205/55R16(17)
195/50R16(10)
タイヤサイズをもっと見る
オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W FALKEN(住友ゴム)オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3WFALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。
本数1本
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUSTOYO TIRES(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム)【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32YOKOHAMA(横浜ゴム)
48,980税込53,878
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン接地形状を最適化したプロファイルナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02Goodyear
37,980税込41,778
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】高い低燃費性能で経済性に貢献毎日走りたくなるロングライフ性能高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現雨天時にも安心感のある排水性
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7TOYO TIRES
43,980税込48,378
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上ふらつきにくく安定した走りロングライフで経済的
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7適合ボディタイプ乗用車
小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634 TOYO TIRES小型・中型トラック用 オールシーズンタイヤ M634TOYO TIRES
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、 さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプ小型・中型トラック
サマータイヤ ナノエナジー3 TOYO TIRESサマータイヤ ナノエナジー3TOYO TIRES(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造本数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ボディタイプ軽自動車、コンパクト
サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRESサマータイヤ ナノエナジー3プラスTOYO TIRES
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ComfortGoodyear
42,980税込47,278
1セット(4本)
翌々日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください【タイヤ説明】高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現優れた排水性によりウエット性能が向上
用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEWNOBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
基本性能の進化は更なる安心・安全のために雨の日の安全性能が進化接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上高いライフ性能で、経済性が向上ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現豊富なサイズラインアップセダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
用途タイヤ・足回り
OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRESOPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/TTOYO TIRES(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319 TOYO TIRES小型・中型トラック用 サマータイヤ リブ/ラグ M319TOYO TIRES
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)RoHS指令(10物質対応)対応
サマータイヤ トランパスMPZ TOYO TIRESサマータイヤ トランパスMPZTOYO TIRES
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
用途ミニバン仕様ラジアル構造本数1本適合ボディタイプミニバン
POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RZBRIDGESTONE(ブリヂストン)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
ストリート最速を追求!速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA路面を掴み、心を解き放つ異次元の「オン・ザ・レール感」ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。1.2%の最速ラップタイム短縮1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。速さと耐久性、高次元の両立へハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。
用途タイヤ・足回り本数1本
FINESSA HB01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)FINESSA HB01BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能雨の日でも高いグリップ性能を発揮『スプラッシュラグ』ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に『スクエアグルーヴ』主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち2.快適性能より静かで快適な車内空間を実現『スリットサイレンサー』主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに3.基本性能『新技術搭載によりさらに性能が向上』3D-M字サイプIIサイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
11,150税込12,265
1本
4日以内出荷
ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330WINRUN (ウインラン)
29,980税込32,978
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  PROXES CL1 SUV TOYO TIRES【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUVTOYO TIRES
41,980税込46,178
1セット(4本)
翌日出荷
【タイヤ性能】:上質な静粛性・室内空間を楽しめるSUV専用低燃費タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上ふらつきにくく安定した走りロングライフで経済的
用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) PROXES CL1 SUV適合ボディタイプ乗用車
ECOPIA NH200C BRIDGESTONE(ブリヂストン)ECOPIA NH200CBRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化ハイレベルな低燃費性能を実現偏摩耗を抑制する軽・コンパクト専用パタンブロック剛性を最適化した軽・コンパクト専用パタンによりライフ性能の向上を実現
用途タイヤ・足回り本数1本適合ボディタイプ軽、コンパクト商品タイプタイヤ
SL201 BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL201BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。
用途タイヤ・足回り
SL101 BRIDGESTONE(ブリヂストン)SL101BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。 基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。 軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。 ※ブリヂストンブランド商品ではありません。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
LUFT RVII BRIDGESTONE(ブリヂストン)LUFT RVIIBRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。 ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。 環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
用途タイヤ・足回り
サマータイヤ CINTURATO P7 PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ CINTURATO P7PIRELLI(ピレリ)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S001RFTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ランフラットの新次元!!パンクしても走行できる・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
ALENZA LX200 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200BRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです1. 上質なドライビング体験の提供構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい「静かでなめらかな走り」を提供します。「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきにくさを高次元で両立します。加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。3. サステナビリティへの貢献ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザインサイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランドロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
POTENZA Adrenalin RE-005 BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA Adrenalin RE-005BRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
幅広い車種に対応走る歓びをもっと身近に感じられる、カジュアルスポーツPOTENZA意のままに操る、カジュアルスポーツPOTENZAコーナリング走行時の横力に対しても接地圧を適正化。シャープな初期応答によりクルマとの一体感を高め、日常のドライブシーンであなたの感性を解き放つ。雨の日も、スポーツを諦めない。Adrenalin RE005専用コンパウンドと高い排水性で、濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮。天候を問わず、走りを楽しむあなたの相棒。走る歓びと、環境性能を両立新世代のカジュアルスポーツ。走りを妥協せず、日常のドライブシーンを彩る。
用途タイヤ・足回り本数1本
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952DUNLOP(ダンロップ)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R16 88V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)606
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945DUNLOP(ダンロップ)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R16 102H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)694
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R16 95H 357801 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R16 95H 357801DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/65R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)681
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R16 90V XL 358969 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R16 90V XL 358969DUNLOP(ダンロップ)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R16 90V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)605
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800DUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)647
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/55R16 91H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)627
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782DUNLOP(ダンロップ)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)672
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R16 92H 357783 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R16 92H 357783DUNLOP(ダンロップ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/65R16 92H標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)195リム径(inch)16速度記号/荷重表示92H偏平率(%)65タイヤ外径(mm)667
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949DUNLOP(ダンロップ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/55R16 83Vリム径(inch)16タイヤ外径(mm)615
並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ TOYO TIRES並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤTOYO TIRES
11,310税込12,441
1本
4日以内出荷
究極の静けさと運転の快適さ。1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ2.優れた静かなパフォーマンス3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/55R16 91Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)55
【2024年製】BluEarth-GT AE51E ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2024年製】BluEarth-GT AE51E ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
トリプルパワータイヤブロック3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/60R16 92Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)60
【2023年製】TURANZA ER300 トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)【2023年製】TURANZA ER300 トランザ サマータイヤBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
TURANZA ER300(トランザ イーアールサンビャク)は、POTENZAの運動性能の1部を快適性に振り分けたプレミアムタイヤです。シミュレーション解析により最適化された左右非対称パターンにより、高い静粛性を備えています。また、IN側に配置されたワインディング・グルーブにより、ハイドロプレーニングを抑制し、ウェット路面でも高いグリップ・ブレーキ性能を発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/55R16 91Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)55

タイヤ単品』には他にこんなカテゴリがあります

サマータイヤ