27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
155/65R14(3)
175/65R15(2)
165/60R14(3)
165/55R15(2)
175/55R15(2)
195/60R16(3)
185/55R15(2)
185/55R16(2)
215/55R17(3)
225/40R18(3)
タイヤサイズをもっと見る
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン タイプブラックレター タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ) タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
29,980 税込32,978
翌日出荷

【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
1セット(4本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03 適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ。静粛性の向上。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
1セット(4本)
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。
用途スタッドレス(冬タイヤ) タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ235/55R19 101T タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)19 偏平率(%)55
1本
24,520 税込26,972
4日以内出荷

新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。
用途スタッドレス(冬タイヤ) タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ235/55R18 100H タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)18 偏平率(%)55
1本
21,820 税込24,002
4日以内出荷

強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
19,750 税込21,725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
15,760 税込17,336
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R18 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)18 偏平率(%)45
1本
17,990 税込19,789
4日以内出荷

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17
1本
14,970 税込16,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R18 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)18 偏平率(%)45
1本
12,740 税込14,014
4日以内出荷

ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
11,150 税込12,265
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新車装着タイヤ
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ185/60R15 84H タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)115 偏平率(%)60
1本
10,990 税込12,089
4日以内出荷

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/50R17 95W XL タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
14,810 税込16,291
4日以内出荷

より安全で、より快適で、より快適で、より耐摩耗性があり、より燃料効率が良いタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/65R15 94H タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)15 偏平率(%)65
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) リム径(inch)17
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4本の直線溝と補助溝の組み合わせにより、優れた安定したウェット排水性を実現し、雨天時の走行も安心。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/60R16 99V タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)16 偏平率(%)60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

高次元のクルージング性能。妥協なきプレミアム。運動性能、快適性、安全性の高次元でのバランスを踏襲しながら、従来品を凌ぐドライ・ウェット性能と操縦安定性を実現。プレミアムカーメーカーとの共同開発や世界一過酷なテストコースと言われるニュルブルクリンクでのテストで鍛え上げ、ハイパワー・プレミアムカーに不可欠な高速領域での操縦安定性や快適性を飛躍的に高めました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/65R17 99H タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
1セット(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03 適合ボディタイプ乗用車
1セット(2本)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。ドレスアップ性、静粛性、偏摩耗の抑制に優れたパターンデザインを採用
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03 タイヤサイズ165/55R14 C95/93N タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン
1セット(2本)
22,980 税込25,278
翌日出荷

『タイヤ単品』には他にこんなカテゴリがあります