当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です。。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途乗用車
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です。。【タイヤ名】:TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OBSERVE GIZ2(オブザーブ・ギズツー)。【タイヤ説明】 :冬の路面にしなやかに密着し、より高度なアイス性能と持続する効きを実現!
用途乗用車
本数4
商品タイプタイヤのみ
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプワゴン・ミニバン
冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。
「アクティブ発泡ゴム」で路面の水膜を積極的に除去
用途タイヤ・足回り
タイヤ幅(mm)155
偏平率(%)70
リム径(inch)19
タイヤ外径(mm)700
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV/4×4
『タイヤ単品』には他にこんなカテゴリがあります
- サマータイヤ
- スタッドレスタイヤ
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。