トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQEPCOS¥41,980税込¥46,178
1セット(75個)
7日以内出荷
コアサイズ = PQ併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 32 x 22 x 15.175mmAL評価 = 5000nH材質 = N97奥行き = 15.175mm長さ = 32mm幅 = 22mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 44EPCOS7日以内出荷
コアサイズ = ETD 44寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mmAL評価 = 3500nH材質 = N87奥行き = 15.2mm長さ = 43.8mm幅 = 22.5mmコアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQEPCOS¥49,980税込¥54,978
1セット(45個)
7日以内出荷
コアサイズ = PQ併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mmAL評価 = 4500nH材質 = N97奥行き = 19.9mm長さ = 40.5mm幅 = 28mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 40/40EPCOS¥39,980税込¥43,978
1セット(45個)
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 40/40併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mmAL評価 = 4300nH材質 = N87奥行き = 19.9mm長さ = 40.5mm幅 = 28mm代表規格 = IEC 62317-13EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
放熱器TDKラムダ税込¥6,378¥5,798