特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン
仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールです
アズワン品番65-7214-42
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
仕様●R-78S3.3-0.1-EVM-1 / STM-1は、ST Microelectronics STEVAL STLCS01V1 SensorTileモジュール及びR-78S3.3-0.1-EVM-1評価モジュールと併用して、SensorTileモジュールを使用するIoTアプリケーションをデモンストレーションするために開発されたブレークアウトボードです。SensorTileモジュールの機能には、MEMSデジタルマイク、3D加速度センサ及びジャイロスコープ、3D磁力計、MEMS気圧センサ、及び周囲温度が含まれます。R-78S3.3-0.1-EVM-1用アクセサリ STLCS01V1とかん合
アズワン品番65-7227-35
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Recom フィルタ設計でテストおよび実証済み RoHS対応(2022年10月現在) SMD
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装
アズワン品番65-7223-03
1袋(50個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様●シリーズ:RLS●併用可能製品:RECOM電源●取付スタイル:表面実装
アズワン品番65-7223-44
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
RSPxxx-168は、最大385 V dcの鉄道の過電圧からDC/DCコンバータを保護するように設計されたサージプロテクタモジュールです。出力電圧は40~165 V dcの範囲で入力電圧を追従した後、168 V dcに固定されます。RSP150-168 は、RP40-110xxSFR、RP75H-110xxSRW、RP90Q-110xxSRW、RPA 100H-110xxSRUW、RPA 120H-110xxSRW、RP120Q-110xxSRW、および RP120Q-110x
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:RSPxxx-168●併用可能製品:RIA12及びNF F01-510の過渡●供給電圧:40 → 160V dc
アズワン品番65-7222-94
1セット(10個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
仕様●R-REF02-78Sは、1本の単3形乾電池から3.3 Vを生成し、あらゆる用途で直接使用できます。このリファレンスデザインには、単3形乾電池ホルダとR-78S3.3-0.1ブーストコンバータが含まれています。2つのジャンパヘッダJ1及びJ2により、R-78Sコンバータの出力電圧及びCTRLピンへの接続が保証されます。ジャンパのヘッダピンは、複数のかん合コネクタが使用できる標準0.100インチ(2.54 mm)ピッチです。2つの3.5 mmマウント用穴があり、スナップイン又はねじでの取り付けが可能です。イネーブルピンはR-78Sをスリープモードにし、電池からはわずか7 uAしか引き出さないようにします。単3形乾電池1本(ブーストコンバータ)から3.3 V 効率93 %、>80 % @ 10 %負荷 入力電圧範囲最小0.65 V 0.100インチ(2.54 mm)ピン出力 3.5 mm取り付け穴
アズワン品番65-7216-35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。