4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30V アズワン品番65-7216-45
1個
95,980 税込105,578
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V アズワン品番65-7215-41
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
1個
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります