MikroElektronika ソーラーパネルMikroElektronika(1件のレビュー)当日出荷
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4