Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)10
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)1
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグPL03B
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-29
定格出力電圧(DC V)12
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18W
アズワン品番65-7214-75
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)10
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグPL03B
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7214-83
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W
タイプAC/DC アダプタ
規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC
定格電力(W)12
入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)
プラグEIAJ-2
入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)
動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)
アズワン品番65-7222-58
定格出力電圧(DC V)5
動作湿度(%RH)5~95(結露なし)
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
入力コネクタ2 Pin Plug
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。