OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30OEP(1件のレビュー)7日以内出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30一次インピーダンス(Ω)150
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 WOEP5日以内出荷
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16
放熱器TDKラムダ税込¥6,378¥5,798