スイッチング電源関連商品 :「ヒーター用電球」の検索結果
ケース入りの状態なのですぐにご使用になれます。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。
付属品目盛板
質量(g)700
周波数(Hz)50/60(自動切換)
制御方式位相制御
本体寸法(mm)100×115×64
設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路・・・接地 AC 1KV 1分間~
電圧許容範囲定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)
絶縁抵抗電力回路・・・接地 DC500V メガーにて 50MΩ以上
負荷電流(mA)100~
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。