スイッチング電源関連商品 :「PH」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリ
シリーズIFS-USB-DATACABLE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Phoenix Contact TRIO DIODE冗長モジュール。Phoenix ContactのDINレール取り付け型TRIO DIODE冗長モジュールは、並列切り替え式PSUを絶縁するように設計されています。冗長モジュールを使用すると、電源からダイオードへの配線を確認することで、負荷に影響を与える短絡を防止できます。 冗長モジュールを使用すれば、出力側に並列接続された同型の2台の
仕様●シリーズ:TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20●出力電圧:24V dc
アズワン品番65-7224-68
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプDINレールホルダー
併用可能製品変流器
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能
適合DINレールユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。