スイッチング電源関連商品 :「楽器」の検索結果
関連キーワード
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど
質量(g)7
インピーダンス50Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)3~5
寸法E(mm)11.2±1
内径ΦC(mm)5±1
寸法B(mm)20±1
外装色灰
固定タイプケーブル固定タイプ
外径D(Φmm)12.8±1
長さA(mm)25±1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。