特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
452件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:デュアル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO600モジュラPSUケーブルセット(デュアル出力モジュール用). Vox Power構成済み製品アクセサリ デュアル出力モジュールと併用するケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm) x 1が付属 デュアル出力電源ケーブル(150 mm) x 1が付属RoHS指令(10物質対応)対応
Vox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox PowerVox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリVox Power
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリTRACO POWER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッファモジュール併用可能製品TSP
TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER カバーキット TXH 240用 アクセサリTRACO POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 240
TRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリTRACO POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 120
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2A, 定格:24 → 60W 12V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)18dc~75dc出力電圧(V)12dc~15dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)2出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応MTBF平均故障間隔2500000h
TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/TRACO POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電圧(V)24dc~28dc仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TMT 30xxxC用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取り付けキット TMT 30xxxC用 アクセサリTRACO POWER
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取付けキット併用可能製品TMT 30xxxC
TRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリTRACO POWER
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様DC-DCコンバータ用Tracoヒートシンク - TEN-HS2. TEN20WI及びTEN30WIシリーズ DC-DCコンバータ用ヒートシンクです。 このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミ製で、組み立て後の熱インピーダンスは10 K/Wです。このDC-DCコンバータヒートシンクは熱パッド及び2個のクランプを付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ
TRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER DC出力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDC出力コネクタ併用可能製品TEX 120
TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWERTRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリTRACO POWER
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120
RS PRO ソーラーパネル RS PRORS PRO ソーラーパネルRS PRO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO コネクタキット RS PRORS PRO コネクタキットRS PRO
1,098税込1,208
1セット(1個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Variac RS PRORS PRO VariacRS PRO
709税込780
1個
7日以内出荷
RS PRO microUSB車内充電器 RS PRORS PRO microUSB車内充電器RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール/パネル取り付けトランス RS PRORS PRO DINレール/パネル取り付けトランスRS PRO
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ RS PRORS PRO DC/AC自動車用パワーインバータRS PRO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
Recom コモンモードチョーク RECOMRecom コモンモードチョークRECOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Push-Pull Transformer WURTH ELEKTRONIKPush-Pull TransformerWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
仕様基板実装用トランス
PULS 予備モジュール PULSPULS 予備モジュールPULS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
Power Inductor WURTH ELEKTRONIKPower InductorWURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様基板実装用トランス
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
Phaesun 390856 太陽電池ブラケット PhaesunPhaesun 390856 太陽電池ブラケットPhaesun
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様Phaesun支持装置MonoAxialTwo.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.712mmアルミソーラーモジュール支持装置(1つのソーラーモジュールに対応)傾斜角度0-90°まで調整可能最大150Wの単一の太陽発電用適合太陽電池材質アルミニウム長さ(mm)712アクセサリタイプモノアキシャルサポート構造
Phaesun 102750 太陽電池ブラケット PhaesunPhaesun 102750 太陽電池ブラケットPhaesun
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様Phaesun支持装置MonoAxialOne.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.傾斜角度0→45°(5-110Wのソーラーモジュール1つに対応)適合太陽電池材質アルミニウム長さ(mm)490ルーフスレートアクセサリタイプモノアキシャルサポート構造
OEP 通信用トランス OEPOEP 通信用トランスOEP
959税込1,055
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェイス 通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ) ME-1200医療用電源用 アクセサリ COTEK通信インターフェイス 通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ) ME-1200医療用電源用 アクセサリCOTEK
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源RoHS指令(10物質対応)対応
充電コントローラ Morningstar Morningstar充電コントローラ MorningstarMorningstar
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
有効期限(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
439税込483
1組ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10 SIEMENSSiemens シグナルモジュール SITOP用 アクセサリ 6EP1961-3BA10SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シグナルモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
Sanyo ソーラーパネル SANYO(三洋電機)Sanyo ソーラーパネルSANYO(三洋電機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け質量(g)15.6タイプAmorphous ソーラーセル電圧(V)(開回路)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 端子カバー RS PRORS PRO 端子カバーRS PRO
499税込549
1個
6日以内出荷
仕様併用可能製品:6 VAトランス寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ奥行き:0.35インチ長さ:1.105インチ幅:0.69インチ材質:ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VARoHS指令(10物質対応)対応
eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATENeco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載ATEN
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御 フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン コンセント単位での電源ON/OFF リブーターとしても利用可能 バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1% 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に定格出力電圧(V)AC100~120セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1形状カバー付き高さ(mm)44定格入力電圧(V)AC100~120計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フレキシブル太陽電池, 60W RS PRORS Pro フレキシブル太陽電池, 60WRS PRO
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様定格電力 = 60W開回路電圧 = 21.78Vタイプ = 多結晶寸法 = 1450 x 315 x 3mm奥行き = 3mm長さ = 1.45m最高温度 = +80℃最低温度 = -40℃幅 = 315mm保護タイプ = ホットスポットメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
RS Pro 太陽電池, 5W RS PRORS Pro 太陽電池, 5WRS PRO
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら