4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント不可 定格電力(W)600 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)10 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグ日本用 2ピン 同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル 充電時間8h ケーブル1本 高さ(cm)25 定格電力(VA)1000 最大開閉電流15A 動作温度(℃)0~40 入力電圧範囲(V)83~122 バッテリー寿命3~5年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)11.34 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスB 出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージ USB非対応 深さ(cm)38.2
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC RS Sinewave Battery Backup 100V BRシリーズ
ラインインタラクティブ方式、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、自動電圧調整(AVR)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックAPC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング