無停電電源装置(UPS)本体 :「小型 モニター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)1.83
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
充電時間(時間)(標準)4
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
最大電力(設定可能)360W/500VA
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)750/500
設定可能電力(VA/W)(最大)750/500
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)13.18
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(6)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)8
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1500/980
設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)26
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)12
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)4(90%まで)
出力容量(VA/W)1000/670
設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670
定格入力電圧(V)100
仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)21
規格UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439
接続方式ラインインタラクティブ
コンセント出力(8)NEMA 5-15R
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形正弦波
インターフェースSmartSlot、USB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)(最大)10
定格出力電圧(V)100
警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)2400
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)19.7
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)43.5
容量(VA)3000
定格電力(VA)2400
最大出力電力(W)2700
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)24
正味質量(kg)56
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)54.4
出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V(SMT2200J)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1980
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)19.7
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA L5-30P
同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)43.5
容量(VA)2200
定格電力(VA)2200
最大出力電力(W)1980
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)24
正味質量(kg)56
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)54.4
出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1200
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)27.8
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)46.8
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)13
色Black
規格UL 1778, VCCI Class A
出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 5年保証(SMT750J5W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)500
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)14
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD/Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)16.7
容量(VA)750
定格電力(VA)750
最大出力電力(W)500
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)7.5
正味質量(kg)13
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)35.9
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)12.6
色Black
規格UL 1778, VCCI Class A
出力【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT750JOS5)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、
出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。