1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRIO-UPSUPSユニット
RoHS
仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠) 保護等級IP20 材質(ハウジング)金属 高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること) 使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K) 難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0 周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時) 材質(エレメント)サイド:アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フード)PC
1個
58,980 税込64,878
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります