無停電電源装置(UPS)本体 :「漏れ電流」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)UPS
定格出力電圧(V)DC25.2
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下) 適合機種BV100REX/BV100REM 質量(kg)7.7 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U) 保存温度(℃)-20~55 ディスプレイ3個のLEDで状態表示 使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50) 漏れ電流(mA)1以下 設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります