無停電電源装置(UPS)本体 :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)●シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ●接点信号入出力:D-sub 9pin●リモートON/OFF入力●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能
付属品リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー
質量(kg)約15.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスA準拠、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時50/最大時100、定格負荷時:通常時120/最大時180
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3%・バックアップ運転時:200 mode:AC200±3% 220 mode:AC220±3% 230 mode:AC230±3% 240 mode:AC240±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.4
定格入力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)5
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力バックアップ:C13(メス)×3個、端子台:2系統
入力プラグ形状:NEMAL6-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーユーザ側で交換:ホットスワップ、増設:(BUM100S)1台まで
相数入力:単相2線/出力:単相2線
ディスプレイ7セグLED
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)バッテリ増設なし:8、バッテリ増設あり:24
定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240
波形歪200 mode:6%以下 220 mode:10%以下 230 mode:10%以下 240 mode:12%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間5分/最大負荷時:700W
バッテリー数3個
入力電圧範囲(V)AC145±4~276±4(85%以下の接続負荷時)/AC170±4~276±4(85%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)1000/700
突入電流[耐量]インバータ通常運転時:300%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下)
質量(kg)7.7
種類リチウムイオン蓄電池
パッケージサイズ(mm)562×540×160(W×D×H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×400×43(1U)
保存温度(℃)-20~55
ディスプレイ3個のLEDで状態表示
使用周囲温度(℃)-10~50(バッテリ充電時:0~50)
漏れ電流(mA)1以下
設計標準使用期限10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃)
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
1台
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
1台
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
色ブラック
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
質量(kg)約24
パッケージサイズ(mm)498×594×240(W×D×H)
最大電流(A)13.6/15(定格入力電圧時/最小入力電圧時)
定格入力電圧(V)AC100/120
定格出力電流(A)100V mode:12.4/120V mode:12.5
運転方式ラインインタラクティブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×457×85.5(2U)
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファンあり)
入力プラグNEMA 5-15P
相数単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
定格出力電圧(V)AC100/120
入力保護容量(A)25(リセットタイプ過電流保護器)
電源ケーブルUL規格認定品(取得規格)/約2.4m
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
出力コンセントNEMA 5-15R×8個
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。