無停電電源装置(UPS)本体 :「s300」の検索結果
関連キーワード
AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm
消費電力(W)55W/155W
本体質量(kg)35Kg
定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力C19、C13、端子台
定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%
充電時間8時間
設置方式据置型
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)85(W)×315(D)×235(H)mm
消費電力(W)12W/25W
本体質量(kg)6.4kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm
消費電力(W)12W/25W
本体質量(kg)4.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格UL1778
バックアップ時間6分
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
無停電電源装置(UPS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。