2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100V
エコ商品
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz 消費電力(W)39/177(通常/最大) 本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28 運転方式ラインインタラクティブ方式 定格出力電圧AC100V 充電時間約4時間 ※90%までの充電時間 安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200/980
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック無停電電源装置
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります