2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力容量(VA)」から絞り込む
350(1)
400(2)
500(6)
750(8)
1000(6)
1200(3)
1500(8)
2200(1)
2400
3000(10)
出力容量(VA)をもっと見る
シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) シリーズSmart-UPS On-Line 定格電力(W)2160 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)8.5 出力電圧(V)110、115、120 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 充電時間3h バッテリー電圧(V)96 ケーブル1本 高さ(cm)43.2 定格電力(VA)2400 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 出力容量(VA/W)最大2400/2160 取付面位置前/垂直 IP等級IP20 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)32.7 相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと 認証マークUL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB対応 深さ(cm)63.8
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V5年保証 SMT3000RMJ2U5W
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT3000RMJ2U5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
定格出力容量(VA)2400 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
719,800 税込791,780
8日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります