13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CyberPowerPR1000用バッテリパック
エコ商品
RBP0060
用途PR1000用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)7.9 本体寸法(mm)奥行196 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)104 本体幅(mm)151
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

RBP0049
用途CP900/1200用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)5.6 本体寸法(mm)奥行202 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)66 本体幅(mm)152
1個
23,980 税込26,378
欠品中

RBP0076
用途OL2200/3000用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:6個 本体質量(kg)16.54 本体寸法(mm)奥行440 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)65 本体幅(mm)206
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

CyberPowerPR750用バッテリパック
エコ商品
RBP0054
用途PR750用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)5.6 本体寸法(mm)奥行151 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)104 本体幅(mm)132
1個
28,380 税込31,218
4日以内出荷

BP48VP2U02
用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ 仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P 本体質量(kg)30 本体寸法(mm)奥行500 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)86.5 本体幅(mm)433
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

RBP0129
用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:4個 本体質量(kg)10.9 本体寸法(mm)奥行314 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)67 本体幅(mm)207
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

CyberPowerCPJ1200用バッテリパック
エコ商品
RBP0122
用途CPJ1200用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)5.5 本体寸法(mm)奥行130 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)94 本体幅(mm)151
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

CyberPowerPR1500用バッテリパック
エコ商品
RBP0050
用途PR1500用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)12.4 本体寸法(mm)奥行152 バッテリー容量(Ah)17 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)174 本体幅(mm)181
1個
38,980 税込42,878
欠品中

RBP0112
用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:4個 本体質量(kg)5.81 本体寸法(mm)奥行305 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)36 本体幅(mm)203
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

CyberPowerOL2200/3000用増設バッテリ
エコ商品
BP72V60ARTJP
用途OL2200/3000用増設バッテリ 仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P 本体質量(kg)44 本体寸法(mm)奥行600 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)83 本体幅(mm)433
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

CyberPowerOL1000/1500用増設バッテリ
エコ商品
BP36V60ARTJP
用途OL1000/1500用増設バッテリ 仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P 本体質量(kg)23 本体寸法(mm)奥行430 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)83 本体幅(mm)433
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

CyberPowerCP750用バッテリパック
エコ商品
RBP0053
用途CP750用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:1個 本体質量(kg)2.8 本体寸法(mm)奥行151 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)100 本体幅(mm)65
1個
18,180 税込19,998
4日以内出荷

RBP0074
用途OL1000/1500用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:3個 本体質量(kg)8.8 本体寸法(mm)奥行310 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)68 本体幅(mm)160
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります