無停電電源装置(UPS)バッテリー :「鉛蓄電池」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
漁船などに適したバッテリーです。
高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE
MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。
広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。
信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ)
寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。
製品特長
・効率的な電極反応による安定した充放電特性
・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ
種類鉛蓄電池
電圧(V)12
保証期間購入時より6ヶ月
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。