無停電電源装置(UPS)バッテリー :「無停電電源装置」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力容量(VA)」から絞り込む
その他
APC(シュナイダーエレクトリック)SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J
SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)22.27 出力【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)22.27 出力【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります